text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Artikelnummer 2I441815
Nennweite (mm) 60
Haltesystem Andere
Beschichtung Hartmetall
Mit Zentrierbohrung Ja
Größe Haltesystem Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 60
Haltesystem Andere
Beschichtung Hartmetall
Mit Zentrierbohrung Ja
Größe Haltesystem Andere
Arbeitstiefe (mm) 4
Marke Tecwerk

Beschreibung

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr 2000800085
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.