text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 60 mm cutting depth 38 mm 4/6 combined tooth HSS-Bi-met


HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Artikelnummer 5U058079
Durchmesser 60
Schnitttiefe (mm) 38
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 60
Schnitttiefe (mm) 38
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Ja
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS bi-metal. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Artikelnummern

Artikelnummer 5U058079
EAN 4015448961772
UBB 500751312892
UNSPSC 27112802
Hersteller Artikel Nr 2000814627
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.