text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummer 7B920921
Äußerer Durchmesser (mm) 30
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 14
Steigungsgewinde (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 30
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 14
Steigungsgewinde (mm) 2
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867793
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.