text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


Artikelnummer 5A528820
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 45904
Linksgewinde Nein
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 5A528820
EAN 4015448639510
UBB 500751834960
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867082
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.