text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 8O512180
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45778
Gewindegröße 14
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867086
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.