text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummer 0B633709
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 10
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 45782
Linksgewinde Nein
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Artikelnummern

Artikelnummer 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867083
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.