text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PRO


Artikelnummer 6V579498
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 250
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 310
Durchmesser des Bohrers (mm) 10
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 250
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 6V579498
EAN 4015448583103
UBB 500751745372
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2000863541
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.