text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 5.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artikelnummer 0W153502
Marke Tecwerk
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Tecwerk

Beschreibung

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artikelnummern

Artikelnummer 0W153502
EAN 4015448817123
UBB 500751751461
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2000864011
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.