text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 30.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Artikelnummer 0F657721
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 520
Durchmesser des Bohrers (mm) 30
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Stein Ja
Marke Tecwerk

Beschreibung

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Artikelnummern

Artikelnummer 0F657721
EAN 4015448830641
UBB 500751758151
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2000864154
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.