text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artikelnummer 8P350142
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 450
Durchmesser des Bohrers (mm) 20
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Stein Ja
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Beschreibung

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Artikelnummern

Artikelnummer 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2000864056
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.