text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grinding sleeve dm30xW30mm granulation 36 corundum max. rev. 13000 min-¹


Corundum. With inner reinforced cotton fabric. Suitable for work on extremely small areas. The high quality of the grinding abrasive guarantees a long service life. Suitable for processing normal steel, non-ferrous metals and their alloys, plastics

Artikelnummer 8X750538
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13000
Durchmesser 30
Typ Andere
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 13000
Durchmesser 30
Typ Andere
Material des Trägers Baumwolle
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Partikel-Typ Corundum
Granulierung nach CAMI 36
Marke Tecwerk

Beschreibung

Corundum. With inner reinforced cotton fabric. Suitable for work on extremely small areas. The high quality of the grinding abrasive guarantees a long service life. Suitable for processing normal steel, non-ferrous metals and their alloys, plastics

Artikelnummern

Artikelnummer 8X750538
EAN 4015448985129
UBB 500751509828
UNSPSC 31191506
Hersteller Artikel Nr 2000842480
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.