text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK End mill nominal dm 6 mm insert length 25 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutter


Artikelnummer 1K880082
Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 21
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Radiusfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 21
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 1K880082
EAN 4015448592969
UBB 500751825711
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866606
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.