text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill nominal dm 16 mm insert length 60 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutte


Artikelnummer 6D770059
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 112
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 60
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 112
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 60
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 5
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 16
Marke Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 6D770059
EAN 4015448592877
UBB 500751824805
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.