text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal dm 18 mm insert length 73 mm HSS-Co8 TiCN DIN 18


Artikelnummer 4Y274258
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 123
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 73
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 123
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 73
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y274258
EAN 4015448592129
UBB 500751818138
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866410
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.