text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK End mill DIN 844 type HR nominal dm 12 mm insert length 36 mm HSS-Co5 TiCN DIN 1


Artikelnummer 4K173603
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Oxxa Eco line Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 4K173603
EAN 4015448592587
UBB 500751822254
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866521
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.