text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L type NR nominal dm 8 mm insert length 25 mm VHM TiAlN DIN 65


Artikelnummer 5Q613642
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 25
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 5Q613642
EAN 4015448590200
UBB 500751800888
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.