text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L nominal dm 10 mm insert length 30 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB n


Artikelnummer 5N111097
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 5N111097
EAN 4015448592631
UBB 500751822742
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866526
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.