text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal dm 4 mm insert length 12 m


Artikelnummer 9Z702033
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 12
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 12
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z702033
EAN 4015448590651
UBB 500751804922
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866195
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.