text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 6O430345
Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 7
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 6
Steigungsgewinde (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 7
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 6
Steigungsgewinde (mm) 1
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 6O430345
EAN 4015448597339
UBB 500751875476
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867736
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.