text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M6 x 0.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 3M625243
Äußerer Durchmesser (mm) 25
Höhe 7
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 6
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 25
Höhe 7
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 6
Steigungsgewinde (mm) 0.75
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867760
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.