text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 4A157522
Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 5
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 4
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 5
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 4
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Werkstoff Schneiden Andere
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867841
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.