text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 3Z225402
Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 36
Steigungsgewinde (mm) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 36
Steigungsgewinde (mm) 4
Werkstoff Schneiden HSS
Oxxa Eco line Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867743
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.