text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 6H860013
Äußerer Durchmesser (mm) 65
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 27
Steigungsgewinde (mm) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 65
Höhe 25
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 27
Steigungsgewinde (mm) 3
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867737
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.