text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 7X504261
Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 27395
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 27395
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867742
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.