text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 0A256845
Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 27395
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 14
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 27395
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867447
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.