text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 7F116284
Äußerer Durchmesser (mm) 38
Höhe 10
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 45778
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 38
Höhe 10
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 12
Steigungsgewinde (mm) 45778
Werkstoff Schneiden HSS
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867767
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.