text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 4X310086
Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 11
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 10
Steigungsgewinde (mm) 45778
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 11
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 10
Steigungsgewinde (mm) 45778
Werkstoff Schneiden HSS

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867446
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.