text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 8R799654
Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 14
Gewindeart G
Anzahl der Zähne pro Zoll 19
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 45
Höhe 14
Gewindeart G
Anzahl der Zähne pro Zoll 19
Werkstoff Schneiden HSS
Gewindegröße (Zoll) 3/8 Zoll
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867782
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.