text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 4 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4 P


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artikelnummer 6X873991
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 54
Durchmesser des Schachts (mm) 4
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Anzahl der Zähne 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 54
Durchmesser des Schachts (mm) 4
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 4
Marke Tecwerk

Beschreibung

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Artikelnummern

Artikelnummer 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 2000866635
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.