text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Artikelnummer 5C292163
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (m) 60
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Senkungswinkel (°) 90
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 10
Länge (m) 60
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Senkungswinkel (°) 90
Senkungsdurchmesser (mm) 42038
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Artikelnummern

Artikelnummer 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Hersteller Artikel Nr 2000865179
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.