text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Artikelnummer 7C768086
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Länge (m) 56
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Senkungswinkel (°) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 8
Länge (m) 56
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Senkungswinkel (°) 60
Senkungsdurchmesser (mm) 3.2-12.5
Marke Tecwerk

Beschreibung

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Artikelnummern

Artikelnummer 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Hersteller Artikel Nr 2000865127
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.