text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Artikelnummer 9B962159
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Durchmesser des Schachts (mm) 5
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 50
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Stein Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Marke Tecwerk

Beschreibung

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Artikelnummern

Artikelnummer 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Hersteller Artikel Nr 2000864104
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.