text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummer 5G427065
Gewindelänge (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 44
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 44
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 6
Werkstoff Schneiden Andere

Beschreibung

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummern

Artikelnummer 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867336
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.