text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummer 2Y938185
Gewindelänge (mm) 45719
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Gewindegröße 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 45719
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7000000000000001
Gewindegröße 4
Werkstoff Schneiden Andere
Oxxa Eco line Tecwerk

Beschreibung

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867334
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.