text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M10x8.5 mm thread pitch 1.50 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummer 8C268667
Gewindelänge (mm) 45785
Gesamtlänge (mm) 59
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45778
Gewindegröße 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewindelänge (mm) 45785
Gesamtlänge (mm) 59
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 45778
Gewindegröße 10
Werkstoff Schneiden Andere

Beschreibung

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Artikelnummern

Artikelnummer 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 2000867330
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.