text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination spanner set 22-part spanner width 6–36 mm shape A CV-steel in roll p


CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Artikelnummer 5V960881
Marke Tecwerk
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Tecwerk

Beschreibung

CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Artikelnummern

Artikelnummer 5V960881
EAN 4015448969075
UBB 500751374199
UNSPSC 27111713
Hersteller Artikel Nr 2000823726
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.