text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Calender roller 80 coarse brown dm 100 x W100 mm 19 mm


High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Artikelnummer 0L793482
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 5700
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 5700
Durchmesser der Scheibe (mm) 100
Körnung 80
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Partikel-Typ Andere
Marke Tecwerk

Beschreibung

High-quality non-wovens. Synthetic resin-bonded. For cleaning and smoothing surfaces. Ideal for VA materials. Also for matting aluminium and stainless steel surfaces. Mount 19 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Hersteller Artikel Nr 2000841995
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.