text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Esfera ISO 3290 Aço inoxidável (Inox) AISI 420C endurecido HRC 52-60 G100 embalagem unitária 2,381MM


Cod Articol
Diâmetro
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g) 0.04
Info embalagem unitária
Ambalat la 1

Specificații

Diâmetro 2.381 mm
Marca Fabory
Classe G100
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 420C endurecido HRC 52-60
Peso por peça (g) 0.04
Info embalagem unitária
Código pautal 8482919090

Dimensiuni

D (mm) 2.381

Standarde

DIN 5401
ISO 3290

Numerele articolelor

Cod Articol 66930.002.381
EAN 8715492893901
UBB 203385172515
UNSPSC 27111900

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.