text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Sechskantkopf ≈ DIN 7500 DIN ≈7500 Stahl Elektrolytisch verzinkt Großverpackung M6X12

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Großverpackung

Maße

d-D M6
dc (max.) 13
k (max.) 5.2
L (mm) 12
P 1
s 10

Normen

DIN ≈7500-1-DE

Artikelnummern

Artikelnummer 67010.060.012
EAN 8715492896117
UBB 950352207639
UNSPSC 31161512

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.