text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Spiralbohrer DIN 338 HSS TiN (Tip) 4,60MM

Beschreibung

HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z461469
EAN 5036140198180
UBB 500649887311
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr SWT1255046A
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.