text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M16X280

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8/8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 280 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8/8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 280
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normen

EN 15048
ISO 4014/4032

Artikelnummern

Artikelnummer 01405.160.280
EAN 8715494428187
UBB 500613361087
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.