text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
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
Deutschland
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
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Polito
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
Schrauben
Konstruktionsbolzen
01405
01405.100.090
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
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M10X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
8.8/8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
90 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
8.8/8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
77
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch
Warennummer
7318158880
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
4014/4032
EN
15048
Artikelnummern
Artikelnummer
01405.100.090
EAN
8715494311403
UBB
500574457981
UNSPSC
31161620
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen