text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M27X120


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8/8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M27
Länge 120 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 8.8/8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 826.3
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • Compared to 'common' bolts ISO 4014/4017 (previously DIN 931/933) and nuts ISO 4032 (DIN 934), bolts and nuts according to EN 15048 are additionally marked with 'SB' (Structural Bolting), and the packaging is provided with the CE-mark.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.ISO metrisch
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M27
k 17
L (mm) 120
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Normen

EN 15048
ISO 4017/4032

Artikelnummern

Artikelnummer 01415.270.120
EAN 8715494290135
UBB 500574472816
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.