text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dwugwintowe A2 50 M6X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 100 mm
Brand Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Weight per piece (g) 13.1
Commodity code 7318153590

Wymiary

b1 45
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 100
P 1

Numery artykułów

Numer artykułu 51287.060.100
EAN 8715494561471
UBB 500634594526
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.