Gewindestangen mit Muttern
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
22325
22325.254.482
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X485 (19)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1 Inch
Länge
485 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
Gr.L7 - Gr.7
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Threads per inch
8
Gewicht pro Stück (g)
1974.1
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer
7318154890
Maße
B
1.625
L (mm)
485
M
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Artikelnummern
Artikelnummer
22325.254.482
EAN
8715494419437
UBB
500578916529
UNSPSC
31161619
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen