text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 1.3/4X155 (6.1/8)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 1.3/4 Inch
Länge 155 mm
Marke Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Maße

B 2.75
L (mm) 155
M 43.6

Normen

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer 22092.444.155
EAN 8715494306577
UBB 500578108358
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.