text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X255 (10)


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 5/8 Inch
Länge 255 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 11
Gewicht pro Stück (g) 424
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318154890

Maße

B 1.0625
L (mm) 255
M 15.5

Normen

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Artikelnummern

Artikelnummer 22085.158.254
EAN 8715494379892
UBB 500578764630
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.