text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X230 (9)

Numéro d'article
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Spécifications

Durchmesser 1.1/8 Inch
Länge 230 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7M - Gr.2HM
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 1.8125
L (mm) 230
M 28.2

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22086.285.228
EAN 8715494395274
UBB 500578794595
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.