text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1 Inch X275 (10.3/4)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 1 Inch
Länge 275 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Maße

B 1.625
L (mm) 275
M 25

Normen

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer 22554.254.273
EAN 8715494394239
UBB 500579062299
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.