text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X265 (10.1/2)

Cikkszám
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Műszaki adatok

Durchmesser 1.3/8 Inch
Länge 265 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Méretek

B 2.1875
L (mm) 265
M 34.1

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22555.349.266
EAN 8715494356619
UBB 500578222852
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.